Povrchové skľučovadlo (DIN6359) Weldon, 27.SK4020WL130

Č. pol.: W140112
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
Číslo položky W140112
EAN/GTIN 4069739580814
Číslo výrobcu 27.SK4020WL130
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 20 mm, LPR = 130 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.SK4020WL130
  • Druh produktu: Povrchové skľučovadlo (DIN6359)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): valcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážny priemer (DCONWS): 20 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 130 mm