Držiak pre skrutkovacie frézy, 27.BT50M10L188ES

Č. pol.: W139891
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
Číslo položky W139891
EAN/GTIN 4069739578682
Číslo výrobcu 27.BT50M10L188ES
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 188 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.BT50M10L188ES
  • Druh produktu: Držiak pre skrutkovacie frézy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážny priemer (DCONWS): M10 G
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 150 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 188 mm