Redukčné puzdro pre stopku MK s uťahovacím závitom, MK3 - DIN6364, 25.BT50MK3L65AG

Č. pol.: W139880
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
Číslo položky W139880
EAN/GTIN 4069739578576
Číslo výrobcu 25.BT50MK3L65AG
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 25.BT50MK3L65AG
  • Druh produktu: Redukčné puzdro pre stopku MK s uťahovacím závitom
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): MK3 - DIN6364
  • Montážny priemer (DCONWS): MK3
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 65 mm