Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom, MK2 - DIN6383, 25.BT50MK2L60AL

Č. pol.: W139874
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
Číslo položky W139874
EAN/GTIN 4069739578514
Číslo výrobcu 25.BT50MK2L60AL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK2, LPR = 60 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 25.BT50MK2L60AL
  • Druh produktu: Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Montážny priemer (DCONWS): MK2
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 60 mm