Kombinovaný trn, 42.BT5040L70KA

Č. pol.: W139872
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
Číslo položky W139872
EAN/GTIN 4069739578491
Číslo výrobcu 42.BT5040L70KA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 40 mm, LPR = 70 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.BT5040L70KA
  • Druh produktu: Kombinovaný arbor
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážny priemer (DCONWS): 40 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): Chladiace kanály
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 24 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 70 mm