Upínacie skľučovadlo (ER32), 31.HSK63AR32L200

Č. pol.: W139763
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
Číslo položky W139763
EAN/GTIN 4069739577401
Číslo výrobcu 31.HSK63AR32L200
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.HSK63AR32L200
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Montážny priemer (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 200 mm