Povrchové skľučovadlo (DIN6359) Weldon, 27.BT4018WL100

Č. pol.: W139525
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W139525
EAN/GTIN 4069739575056
Číslo výrobcu 27.BT4018WL100
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 18 mm, LPR = 100 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.BT4018WL100
  • Druh produktu: Povrchové skľučovadlo (DIN6359)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): valcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážny priemer (DCONWS): 18 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka