Povrchové skľučovadlo (DIN6359) Weldon, 27.BT4006WL200

Č. pol.: W139394
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
Číslo položky W139394
EAN/GTIN 4069739573748
Číslo výrobcu 27.BT4006WL200
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 6 mm, LPR = 200 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.BT4006WL200
  • Druh produktu: Povrchové skľučovadlo (DIN6359)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): valcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážny priemer (DCONWS): 6 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 200 mm