Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom, MK1 - DIN6383, 25.BT30MK1L45AL

Č. pol.: W139263
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
Číslo položky W139263
EAN/GTIN 4069739572444
Číslo výrobcu 25.BT30MK1L45AL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), MK1, LPR = 45 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 25.BT30MK1L45AL
  • Druh produktu: Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Montážny priemer (DCONWS): MK1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 45 mm