Upínacie skľučovadlo (ER16), 31.BT30R16L70

Č. pol.: W139212
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
Číslo položky W139212
EAN/GTIN 4069739571935
Číslo výrobcu 31.BT30R16L70
Číslo L L31490 113218
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.BT30R16L70
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Montážny priemer (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 70 mm