Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom, MK3 - DIN6383, 25.HSK63AMK3L140AL

Č. pol.: W139160
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
Číslo položky W139160
EAN/GTIN 4069739571416
Číslo výrobcu 25.HSK63AMK3L140AL
Číslo L L31490 114755
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 25.HSK63AMK3L140AL
  • Druh produktu: Redukčná objímka pre stopku MK s vývodovým výstupkom
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Montážny priemer (DCONWS): MK3
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 140 mm