Držiak reznej hlavy, 42.HSK63A22L50MA

Č. pol.: W139092
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
Číslo položky W139092
EAN/GTIN 4069739570730
Číslo výrobcu 42.HSK63A22L50MA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 50 mm (A)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.HSK63A22L50MA
  • Druh produktu: Upínací tŕň pre frézovacie hlavy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Montážny priemer (DCONWS): 22 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): Chladiace kanály
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 19 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 50 mm