Upínacie skľučovadlo ER, 250 430E-Ø20

Č. pol.: W111208
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
Číslo položky W111208
EAN/GTIN 4069739555614
Číslo výrobcu 250 430E-Ø20
Číslo L L31490 115746
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488B), d = 19 - 20 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 250 430E-Ø20
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Montážny priemer (DCONWS): 20 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): nie
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Priemer telesa (BD): 26 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 34 mm