ER Upínacie skľučovadlo utesnené s chladiacimi kanálmi, 322 470E NC-ECD-Ø 7

Č. pol.: W111168
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
Číslo položky W111168
EAN/GTIN 4069739555263
Číslo výrobcu 322 470E NC-ECD-Ø 7
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER32 (ISO15488A), d = 7 mm, ≤ 15 µm , len upínací menovitý rozmer

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø 7
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Montážny priemer (DCONWS): 7 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): Áno - s chladiacimi kanálmi
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 470E
  • Priemer telesa (BD): 32,7 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 40 mm