ER upínač UP, 400 472E UP-Ø19

Č. pol.: W110723
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Číslo položky W110723
EAN/GTIN 4069739553191
Číslo výrobcu 400 472E UP-Ø19
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488B), d = 18 - 19 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 400 472E UP-Ø19
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Montážny priemer (DCONWS): 19 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5 µm
  • Tesnenie (SEALP): nie
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Priemer telesa (BD): 41 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 46 mm