ER Upínacie skľučovadlo UP, 400 472E UP-Ø 5

Č. pol.: W110709
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
Číslo položky W110709
EAN/GTIN 4069739553054
Číslo výrobcu 400 472E UP-Ø 5
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488B), d = 4 - 5 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 400 472E UP-Ø 5
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Montážny priemer (DCONWS): 5 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5 µm
  • Tesnenie (SEALP): nie
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Priemer telesa (BD): 41 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 46 mm