ER upínacie skľučovadlo, utesnené, 402 472E NC-Ø18

Č. pol.: W110374
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
Číslo položky W110374
EAN/GTIN 4069739550343
Číslo výrobcu 402 472E NC-Ø18
Číslo L L31490 116215
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488A), d = 18 mm, ≤ 15 µm , len upínací menovitý rozmer

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 402 472E NC-Ø18
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Montážny priemer (DCONWS): 18 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): Áno
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Priemer telesa (BD): 40,7 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 46 mm