Obnovovač závitov pre vonkajší priemer závitu 12 - 25 mm, celková dĺžka 160 mm

Č. pol.: W-714-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky W-714-1
EAN/GTIN 4048984131248
Číslo výrobcu W-714-1
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Výstružníky na závity série W-714 sa používajú na opravu poškodených závitov a podobných dielov v obchode, priemysle a dielňach. Výstružníky na závity dokážu spoľahlivo obnoviť závity aj na špeciálnych dieloch, ktorých nákup nových by bol inak podstatne drahší.
  • Vhodné pre pravé a ľavé závity

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Sektor: NFZ
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 160 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 6 5/16
  • Priemer v mm: 12 - 25 mm