Bezpečnostní sandál S1 VD PRO 3070 ESD XB 40

Č. pol.: VD PRO 3070 ESD XB 40
Cena za 1 pár
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
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky VD PRO 3070 ESD XB 40
EAN/GTIN 4044348568026
Číslo výrobcu VD PRO 3070 ESD XB 40
Číslo L L00780 2241
Výrobca/zodpovedná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno v kombinaci s perforovanou konstrukcí pro optimální ventilaci
  • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD