ochrana rúk sivá s

Č. pol.: VB120G7RS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Farba Grau
Veľkosť rukavíc 7

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky VB120G7RS
EAN/GTIN 15036108901200
Číslo výrobcu VB120G7RS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Představujeme prodejní rukavice s PU dlaní, speciálně navržené pro prodejní automaty. Tyto rukavice vynikají při složitých úkolech a jsou opatřeny hladkým PU povrchem pro zvýšenou odolnost proti oděru. Díky namáčení dlaní pro lepší obratnost a odvětrávání zajišťují optimální výkon. Obaly jsou promyšleně stlačeny tak, aby maximalizovaly kapacitu stroje, a jsou tak ideální volbou.

Charakteristika:

  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Ideální pro složité úkoly
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka