simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých materiálech, přímý tvar drážky, w=1,6 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Č. pol.: V33.0160.42.10 C HF25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V33.0160.42.10 C HF25
EAN/GTIN 4069769313574
Číslo výrobcu AB3HHF25
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,6 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm.

Technické parametry:

  • S = 6,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 33,0 mm
  • w = 1,60 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm