simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých materiálech, přímý tvar drážky, š=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm.

Č. pol.: V32.0250.42 C HF25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V32.0250.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769312942
Číslo výrobcu AC45HF25
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm.

Technické parametry:

  • w = 2,5 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 8,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 32,0 mm