simmill VX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Č. pol.: V28.2013.35 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V28.2013.35 B HM
EAN/GTIN 4069769311822
Číslo výrobcu ACWW
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 20 mm, L2 = 35 mm, D1 = 13,5 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • Šroub = ATK6
  • Šroubovák = T20T