simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar přímé drážky, š=6,35 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Č. pol.: V28.0635.02 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V28.0635.02 G X800
EAN/GTIN 4069769311280
Číslo výrobcu A20EX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=6,35 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • w = 6,35 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 6,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka