simmill VX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=1,7 mm, Dmin=22 mm

Č. pol.: V22.4545.58 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.4545.58 F X800
EAN/GTIN 4069769308389
Číslo výrobcu ADU1X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=1,7 mm, Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 21,7 mm
  • κ = 45°
  • S = 3,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • tmax = 1,7 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3