simmill VX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků se zkosením, jmenovitá šířka=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=1 mm

Č. pol.: V22.1610.35 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.1610.35 F X800
EAN/GTIN 4069769306927
Číslo výrobcu AKAEX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka = 1,6 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,0 mm
  • t = 0,97 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,60 mm
  • w = 1,74 mm (tolerance -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm