simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M27

Č. pol.: V22.0815.01 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.0815.01 M X800
EAN/GTIN 4069769306248
Číslo výrobcu AA9KX800
Číslo L L23830 102406
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M27

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 2,75 mm
  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • Od velikosti závitu = M27
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 4,5 mm
  • w = 0,18 mm
  • b = 5,85 mm
  • tmax = 1,62 mm