simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých kovech, přímý tvar drážky, š=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Č. pol.: V22.0150.42 C HF25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.0150.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769303339
Číslo výrobcu ANDNHF25
Číslo L L23830 102325
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm