simmill VX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky v lehkých slitinách, jmenovitá šířka=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Č. pol.: V22.0130.40 C X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V22.0130.40 C X808
EAN/GTIN 4069769303223
Číslo výrobcu BFBGX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky v lehké slitině
Jmenovitá šířka = 1,3 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 1,44 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • R = 0,0 mm
  • Šířka drážky = 1,30 mm