simmill VX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků, vnitřní, šířka drážky=0,7 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,5 mm

Č. pol.: V22.0070.00 Z X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.0070.00 Z X808
EAN/GTIN 4069769302752
Číslo výrobcu ABDXX808
Číslo L L23830 119
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 0,7 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,6 mm
  • w = 0,77 mm (tolerance -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,70 mm
  • R = 0,0 mm