simmill VX frézovací destička, frézování drážek o plném poloměru, w=4,762 mm, R=2,381 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Č. pol.: V22.0024.48 V X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V22.0024.48 V X800
EAN/GTIN 4069769302509
Číslo výrobcu A38XX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=4,762 mm, R=2,381 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Technické parametry:

  • S = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • w = 4,762 mm (tolerance +0,03)
  • R = 2,381 mm