simmill VX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Č. pol.: V22.0010.20 V X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V22.0010.20 V X500
EAN/GTIN 4069769301984
Číslo výrobcu ABHYX500
Číslo L L23830 102289
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Technické parametry:

  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • R = 1,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm