simmill VX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Č. pol.: V22.0005.10 V X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.0005.10 V X800
EAN/GTIN 4069769301816
Číslo výrobcu AD2WX800
Číslo L L23830 1089
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=1 mm, R=0,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,50 mm