simmill VX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Č. pol.: V22.0.625.12.42 A HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.0.625.12.42 A HM
EAN/GTIN 4069769305876
Číslo výrobcu APKM
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 42 mm, D1 = 12 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm