simmill VX frézovací destička, čelní a rovinné frézování, tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm

Č. pol.: V06.PL50.020.20 Y X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.PL50.020.20 Y X800
EAN/GTIN 4069769300956
Číslo výrobcu AVJ0X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Čelní a rovinné frézování
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm