simmill VX frézovací destička, frézování fazet, oboustranné, úhel=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Č. pol.: V06.4545.020.28 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.4545.020.28 F X800
EAN/GTIN 4069769300680
Číslo výrobcu AT86X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6