simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M36

Č. pol.: V06.3050.01.28 M X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.3050.01.28 M X500
EAN/GTIN 4069769300529
Číslo výrobcu AN8WX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M36

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Od velikosti závitu = M36
  • Rozteč (od) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Rozteč (do) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 2,93 mm