simmill VX frézovací destička, pro obecné frézování drážkování pro měkké řezy, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Č. pol.: V06.0300.020.28 GY X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0300.020.28 GY X800
EAN/GTIN 4069769298284
Číslo výrobcu AYF9X800
Číslo L L23830 1629
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,02)
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • ØDS = 27,7 mm