simmill VX frézovací destička, pro obecné frézování drážkování pro měkké řezy, w=2,79 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Č. pol.: V06.0265.020.28 GY X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0265.020.28 GY X800
EAN/GTIN 4069769297881
Číslo výrobcu AYF8X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2,79 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 27,7 mm
  • w = 2,79 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 2,66 mm
  • ZEFP = 6
  • Šířka drážky = 2,65 mm
  • S = 6,2 mm