simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar rovné drážky, š=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Č. pol.: V06.0250.020.35 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0250.020.35 G X800
EAN/GTIN 4069769297706
Číslo výrobcu AF56X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • w = 2,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 35,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 10,0 mm