simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Č. pol.: V06.0200.020.22 GY X700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V06.0200.020.22 GY X700
EAN/GTIN 4069769296655
Číslo výrobcu A0ZBX700
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)