simmill VX frézovací destička, pro všeobecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Č. pol.: V06.0150.010.37 GY X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0150.010.37 GY X800
EAN/GTIN 4069769296198
Číslo výrobcu AZDZX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 36,7 mm
  • R = 0,1 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 37,0 mm
  • S = 6,2 mm (tolerance ±0,02)
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • ZEFP = 6