simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování rovný tvar drážky, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Č. pol.: V06.0100.010.37 G X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0100.010.37 G X500
EAN/GTIN 4069769295450
Číslo výrobcu AJ2KX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Technické parametry:

  • S = 6,2 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 37,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,1 mm