simmill VX frézovací destička, drážkování, dělení a drážkování, š=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Č. pol.: V06.0050.000.37 G X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V06.0050.000.37 G X808
EAN/GTIN 4069769294941
Číslo výrobcu AA60X808
Číslo L L23830 121439
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 37,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • Šířka drážky = 0,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerance +0,05)
  • S = 6,0 mm