Paletová váha - nerezová oceľ UXC 1,5T-4M, rozsah váženia 1500 kg, čitateľnosť 0,5 kg

Č. pol.: UXC 1.5T-4M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky UXC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481565
Číslo výrobcu UXC 1.5T-4M
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vhodný na použitie na viacerých miestach vďaka batériovej prevádzke a kompaktnej, ľahkej konštrukcii
  • Upínanie bremena: Nerezová oceľ, podrobnosti pozri KERN KFU-V30
  • 4 snímače zaťaženia z legovanej ocele so silikónovým povlakom, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP67
  • Vhodné pre zvýšené hygienické požiadavky v potravinárskom priemysle
  • Podporuje vás vo vašom systéme kvality v súlade s HACCP
  • Analyzátor: Nerezová oceľ, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP68, podrobnosti pozri KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Sieťová váha s pohodlnou filozofiou ovládania
  • Priemysel 4.0: Voliteľná výmena údajov a riadiacich príkazov prostredníctvom až štyroch rozhraní podľa individuálnych požiadaviek: Dve káblové a dve bezdrôtové rozhrania, podrobnosti pozri KERN KXC-TM
  • Voliteľne s pamäťou Alibi na bezpapierovú archiváciu výsledkov váženia. Umožňuje to tiež analyzovať a elektronicky spracovať výsledky váženia v súlade s právnymi predpismi
  • Štandardný nástenný držiak na montáž indikátora na stenu
  • Váhu možno vďaka kolieskam a rukoväti pohodlne prepravovať a odkladať, čím sa šetrí miesto
  • Funkcia držania: Stabilná hodnota váženia sa vypočíta spriemerovaním pri nestabilných podmienkach váženia
  • Váženie s tolerančným rozsahom (kontrolné váženie): Vizuálny a akustický signál podporuje porciovanie, dávkovanie alebo triedenie
  • Sčítanie hodnôt hmotnosti

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 232×150×77,3 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 5 m
  • Čistá hmotnosť približne 55 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka