• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Paletová váha UFC 1,5T-4M, rozsah váženia 1500 kg, čitateľnosť 0,5 kg

Č. pol.: UFC 1.5T-4M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky UFC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481558
Číslo výrobcu UFC 1.5T-4M
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Vysoká mobilita: Vhodné na použitie na viacerých miestach vďaka batériovej prevádzke (voliteľne) a kompaktnému, ľahkému dizajnu
  • Analyzátor: Podrobné informácie nájdete na stránke KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Sieťová váha s pohodlnou filozofiou ovládania
  • Priemysel 4.0: Vďaka univerzálnemu portu KERN (KUP) je možné vymieňať údaje a riadiace príkazy prostredníctvom jedného rozhrania, ktoré je možné pripojiť ku krytu, alebo prostredníctvom rozširujúceho boxu KUP prostredníctvom troch paralelných rozhraní
  • So štandardnými hodinami reálneho času: Umožňuje zaznamenávať výsledky váženia s presnými časovými údajmi. Aj v prípade prerušenia napájania môže váha pokračovať v práci so správnym časom
  • Upínanie bremena: Oceľ, práškovo lakovaná, 4 snímače zaťaženia, legovaná oceľ, silikónová povrchová úprava, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP67, váhová platforma dostupná aj ako komponent bez vyhodnocovacej jednotky, podrobnosti pozri KERN KFU-V20
  • Dve kolieska na pohodlnú prepravu váhy
  • Váženie s tolerančným rozsahom (kontrolné váženie): Optický a akustický signál podporuje rýchlu kontrolu paletovaného tovaru
  • Sčítanie hodnôt hmotnosti a počítaných dielov
  • Ochranný kryt je súčasťou dodávky

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 5 m
  • Čistá hmotnosť približne 55 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie