Vážící nosník Max. 3000 kg; d=1 kg

Č. pol.: UFA 3T1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Paletová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky UFA 3T1
EAN/GTIN 4045761194571
Číslo výrobcu UFA 3T1
Číslo L L40250 780
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní řešení pro vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů
  • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFA-V20
  • robustní rukojeti: pro přepravu váhového nosníku
  • vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • Podstavec stolu včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Model s kratšími vážicími paprsky, ideální pro vážení kompaktních předmětů nebo zvířat v přepravních boxech
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFA-V20
  • Robustní rukojeti pro přepravu vah
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×65 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Délka kabelu vážícího nosníku cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky