simmill UX frézovací destička, obecné frézování drážkování přímý tvar drážky, š=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Č. pol.: U20.0200.02 G X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky U20.0200.02 G X400
EAN/GTIN 4069769294651
Číslo výrobcu AX13X400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 19,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm