simmill UX frézovací destička, UN frézování závitů, plný profil, závity/palec=14

Č. pol.: U18.UN14.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky U18.UN14.02 M X800
EAN/GTIN 4069769294361
Číslo výrobcu AS00X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování závitů UN, plný profil
rozteč/palec=14

Technické parametry:

  • H1 = 0,981 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,23 mm
  • S = 5,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • Ozubené kolo/palec = 14
  • ØDS = 17,7 mm