simmill UX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Č. pol.: U18.BS11.02 M X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U18.BS11.02 M X500
EAN/GTIN 4069769293685
Číslo výrobcu AS07X500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Whitworthův závit, plný profil
Ozubené kolo/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Technické parametry:

  • H1 = 1,48 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 25,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,32 mm
  • b = 5,85 mm
  • Ozubené kolo/palec = 11
  • Z velikosti závitu = G 1″